※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘和
弘和の トラック輸送・運送用品
弘和の トラックシート
弘和の エステル帆布
コンテナシート ゴム輪付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51702746
品番
MC-2tGM3826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
コンテナの積荷の飛散防止対策に!
エステル帆布のため水に強い。
用途
4t用コンテナシート
仕様
ゴム輪:20本
厚さ(mm)
約0.62
寸法(mm)
2600×3800
質量(kg)
約8(付属品含む)
色
ライトグリーン
ハトメ数
20
適合車
2t用
折径(mm)
L:700
目付(g/m
2
)
580
材質(ハトメ)
真鍮
生地
エステル帆布
ハトメ内径(Φmm)
12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。