※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘和
弘和の トラック輸送・運送用品
弘和の トラックシート
弘和の エステル帆布
コンテナシート ゴム輪付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51702755
品番
MC-10tGM7035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
コンテナの積荷の飛散防止対策に!
エステル帆布のため水に強い。
用途
4t用コンテナシート
仕様
ゴム輪:32本
厚さ(mm)
約0.62
寸法(mm)
3500×7000
質量(kg)
約18(付属品含む)
色
ライトグリーン
ハトメ数
32
適合車
大型用
折径(mm)
L:900
目付(g/m
2
)
580
材質(ハトメ)
真鍮
生地
エステル帆布
ハトメ内径(Φmm)
12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません