三友産業社
三友産業社の ストレッチフィルム
三友産業社の 小幅
結束ラップミニ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51702764
品番
HR-3860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
結ばす巻くだけらくらく結束!!
荷造り用ラップフィルム
黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい
雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途
新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に
材質
ポリエチレン
幅(mm)
50
色
黒
長さ(m)
100
厚さ(μm)
20
注意
※本商品に直接ラベルを貼っておりますが、規格よりもラベル分長めに巻いてありますので、ラベルの部分を切ってお使いください。