PPバンド ストッパーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51702798 品番B195K
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強力幅広19mmのPPバンドとストッパーがセットになっており少量使いに便利
梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる
一般的な15〜15.5mm幅品より2割以上強度がある。少量使いに便利

用途
建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束
板木材・プレカット木材の結束・固定
ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など
レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包
材質PP 幅(mm)19 タイプ19mm用 長さ(m)50 入数(個)ストッパー:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする