HACK3693 HAC3693 車載スマホホルダー HAC 51702886 HACK3693 HAC3693 車載スマホホルダー HAC 51702886 HACK3693 HAC3693 車載スマホホルダー HAC 51702886 HACK3693 HAC3693 車載スマホホルダー HAC 51702886 HACK3693 HAC3693 車載スマホホルダー HAC 51702886

HAC3693 車載スマホホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51702886 品番HACK3693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

運転中のスマホ操作を安全に行うために、欠かせないアイテムです。バックミラーアームに挟むだけで車にスマホを簡単に固定することができます。これによって、ドライブをする時により快適にスマホの地図アプリや音楽プレーヤーを使うことができます。また、走行中に邪魔になりにくい位置にも固定できるので、運転中のスマホの落下を防ぐことができ、運転時の視界も良好でストレスなく運転することができます。2段階の駆動アームとボールジョイントで回転や角度調節が自由自在です。4インチから6.5インチのスマホサイズに対応しています。

用途ドライブをする時に。スマホをカーナビとして使用する際に。 付属品取扱説明書、留め具×1個、ホルダー×1個 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×190 適合サイズ4〜6.5インチまでのスマートフォンまたは幅もしくは高さ6〜8.5cm、厚み1.2cmまでの機器 耐荷重(g)約400
注意
※フロントガラスやサイドガラスなどの窓ガラス、またはサンバイザーやバックミラーに設置すると、視界を遮り安全運転に支障をきたす恐れがあるので、正しい設置位置でご利用ください。車載スマホホルダーはしっかり固定してください。車載スマホホルダーは走行中にスマホの操作をするためのものではありません。走行中にスマホの画面を注視したり操作したりすると、運転に集中できず事故の原因となります。走行中は、スマホの画面を一瞬だけ確認する程度にとどめ、操作は停車後に行うようにしましょう。耐荷重は約400gです。対応サイズは4〜6.5インチまでのスマートフォンまたは幅もしくは高さが6cm〜8.5cm、厚み1.2cmまでの機器です。規格を守ったうえでご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする