高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51702920 品番 HH-4010S2
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。
コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。
ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。
制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。

用途高圧釘打機の接続ホース。 長さ(m)10 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)7.5 特性高圧用、帯電防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする