速切木工ボアビット 六角軸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51703200 品番 SSKW-16H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。
木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。
貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。
6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。
高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。
特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。

用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様インパクトドライバー6.35六角軸 材質S45C 全長(mm)90 穴径(Φmm)16
注意
※本製品の「使用上の注意」等をよく読み正しく安全にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
たくさんの穴あけ作業
特定非営利活動法人京自助具館 様 (医療・福祉・介護関連業)

速切というネーミングほど早いのかよくわかりませんでしたが、材との抵抗が少ないせいかぶれなくてきれいに切れました。値段も手ごろで大変満足しています。他のサイズが必要になったら、このシリーズでそろえたいと思います。

対象商品:
51703306
2024-06-19
用途:
スライド丁番の穴あけ
医療・福祉・介護関連業

スライド丁番の穴あけに使いました。
素人目線ですが、何の問題もなく十分よく切れます。
プロ目線だと色々あるのかもしれませんが、私にはまったくそのような気付きはありませんでした。
DIYレベルなら十分だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする