六角軸鉄工用月光ドリル3本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51703428 品番 FS6SGK3P3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

鉄など快削材に脅威の切削性能を発揮します。
切削開始から真円です。
刃先が安定し、バリが出にくいです。
ドリルに熱が出にくく、長寿命です。
下穴不要の切れ味です。
3本組です。

用途軟鋼、アルミ、樹脂、そのほか快削材などの穴あけ作業。 材質ハイス 軸径(Φmm)六角軸6.35 寸法(mm)3.5 回転数1000回転未満を推奨
注意
※ステンレスの穴あけはステンレス用月光ドリルご使用ください。電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。熱処理された硬い材料には使用しないでください。穴あけ可能板厚は穴径の約3倍までになります。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。ドリル刃に素手で触れないでください。本製品の取り付けや高官は電動工具の電源を切ってから行ってください。作業時は保護メガネをご使用ください。極端に回転が速いものは、ドリルの性能が生かされない場合がございます。
※用途以外にはご使用にならないでください。使用中に異常を感じたら作業を中止してください。インパクトドライバーでの過度なトルクをかけると破損や折れの原因になります。本製品は品質向上や安全のため、予告なく仕様を変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする