六角軸ステンレス用月光ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51704024 品番 FS6GK2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。
独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。
独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。
下穴不要の切れ味です。

用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。 材質コバルトハイス 軸径(Φmm)六角軸6.35 寸法(mm)2.3 回転数1000回転未満を推奨
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用下さい。打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。熱処理された硬い材料には使用しないでください。穴あけ可能板厚は穴径の約3倍までになります。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。ドリル刃に素手で触れないでください。本製品の取り付けや高官は電動工具の電源を切ってから行ってください。作業時は保護メガネをご使用ください。極端に回転が速いものは、ドリルの性能が生かされない場合がございます。
※用途以外にはご使用にならないでください。使用中に異常を感じたら作業を中止してください。インパクトドライバーでの過度なトルクをかけると破損や折れの原因になります。本製品は品質向上や安全のため、予告なく仕様を変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51704119
2024-06-27
用途:
板の加工
旭電設株式会社 様

色々使用しましたが他のメーカーは使えなくなります。
切れ味が良く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする