リチウム乾電池単三形

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(4本) 注文コード 51704609 品番 LAA4PKJP
参考基準価格(税別)¥2,254 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
幅(mm)15 質量(kg)0.06 高さ(mm)51 タイプリチウム乾電池単三形 奥行(mm)15 入数4本入 使用推奨期限25年 入数(本)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
部屋の照明を捜査するリモコン
有限会社 イーエム 様

冬場になるとリモコンの反応が極端に悪くなる。原因は気温低下によって
通常の電池では電圧が下がってしまう事らしく、いつも肌で温めてから
操作しないとダメでした。
で、リチウムは低温でも電圧が維持されるとのことで購入したのですが…
残念ながらアルカリと比較しても、そこまで違いはありませんでした。
温めるとアルカリ同様操作は出来るようになるので温度が原因だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
51704600
2026-01-14
用途:
部屋の照明のリモコン
有限会社 イーエム 様

以前のレビューで「低温での作動でアルカリと大差ない」と投稿しましたが改めて訂正です。その後、他メーカーのリチウムを購入しましたら帰宅直後の冷え切った室内で使用しても効きました。残念ながら「リチウムが大差ない」のではなく「このメーカーのが大差ない」の間違いだったようです。

2人が参考にしています
対象商品:
51704609
2024-02-16
用途:
精密機器の電池
自動車・二輪車・自転車関連業

リチウム乾電池推奨となっているのでこちかを使用。アルカリ等でもよいのだが精密機器なのでこちらを使用。長期在庫が強みだが減りが早い。使い方にもよるのだろうが。。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする