プラコン40 フラットローラー36ピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51706955 品番 GP4036B-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,076
販売価格(税別)
9,160

豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。

材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン ホワイト 質量(g)4848 シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)25 定尺(m)4(※呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ:1160 ローラー径(Φmm)34 ローラーピッチ(mm)36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする