TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
アルミパイプ用差込キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51708066
品番
IATH-E100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
適合
AP2812J-SA
車輪径(Φmm)
100(※呼称寸法)
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった