TMEHジャパン
アルミパイプ用差込キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
タイプ
自在
自在
ブレーキ付き自在
車輪径(Φmm)
100(※呼称寸法)
100(※呼称寸法)
75(※呼称寸法)
50(※呼称寸法)
材質(車輪)
ESDゴム
エラストマー
ESDゴム
ウレタン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51708109
品番
IATH-DG100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
適合
AP2812J-SA
車輪径(Φmm)
100(※呼称寸法)
材質(車輪)
ESDゴム
タイプ
自在
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
30
偏心(mm)
32
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった