JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの 変換・延長アダプタ
HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51708258
品番
JTHDMI-EX30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
金メッキ
長さ(m)
約3
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
メス - オス
対応
4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット
解像度
4K/60P
コネクタA
HDMI タイプA(メス)
コネクタB
HDMI タイプA(メス)
転送速度(Gbps)
18
HDMI規格
Ver.2.0a
HDCP対応
対応
注意
※HDMI認証品ではございません