ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの 暖房用品
ヒロ・コーポレーションの 防寒用品
ヒロ・コーポレーションの カイロ
瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51708294
品番
HDL-HOTL-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
成分
発燃:酢酸ナトリウム+水
材質
外郭:TPU
内径(Φmm)
約105〜120(本体)
本体質量(g)
約160〜200
材質(カバー)
ポリエステル100%