シマテック
シマテックの グリース用注入器
シマテックの グリース用注入器用交換部品
シマルーベ用 再充填ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51708809
品番
ST30120
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
SL00(空容器)
材質
ニッケルメッキされた真鍮
接続口径
G1/4
寸法A(inch)
R1/4
危険物の類別
非危険物