アクティ テープ止め ベーシックケア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(17枚×4袋) サイズL 注文コード51709010 品番84398×4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はサイズ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドの瞬間通気により、横向き寝の時もムレ防止
幅広テープで何度でもしっかり装着
身体の中心に合わせやすいライン状プリント付き
吸収ポリマーの効果で気になるニオイを抑制
ムレを防いでお肌さらさら
交換時の状態:寝たまま

用途大人用紙おむつ、病院・介護施設向け。 種別テープ止め 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 サイズL ヒップ(cm)85〜125 吸収量(mL)目安:600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする