第一衛材
第一衛材の 入浴関連
第一衛材の 清拭用品
フリーネ 介護用・安心シーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚×4パック)
注文コード
51709274
品番
FKA-157×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
たっぷり1000ml吸収
抗菌・消臭ポリマー配合
ふとんをしっかり覆う大判タイプ(60×90cm)
用途
尿モレに対する布団やシーツの汚れ防止、清拭や洗髪時の汚れ防止、ポータブルトイレ周辺の汚れ防止に。
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム
寸法(cm)
シーツ:60×90