アクティ からだふきタオル 超大判・超厚手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚×6パック) 注文コード51709299 品番85452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アクティ・楽ケアシリーズ 大人用からだふきタオル
入浴できない時やおしりをふく時に!1枚で十分拭ける、超大判・超厚手タイプ
布タオル代わりに使用可能
素肌と同じ弱酸性
片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き
容器不要でこのまま使用することが可能
ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合でお肌にも安心
無地ダンボールでのお届けだから、安心

用途体拭きに。大人・介護用。 成分水、PG、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、キダチアロエ葉エキス、BG、チャエキス、セチルピリジニウムクロリド、PEG60-水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na タイプ超大判・超厚手 シートサイズ(cm)40×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする