ポイズ 肌ケアパッド 超スリム&コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(22枚×24袋) タイプ安心の中量用(ライト) 注文コード51709369 品番88337×24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

超スリムだからアウターにひびかず後ろ姿もすっきり
拡散エンボスラインで水分を広範囲に拡散し吸収
2枚重ねの立体ギャザーが横モレを防止
ズレ防止のフィットテープ付き
24時間抗菌でニオイ菌の増殖を抑制
ムレにくい全面通気性
素肌と同じ弱酸性
シックな花柄デザインの個包装

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運び 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:高分子吸水材/ポリオレフィン系不織布/吸収紙、防水材:ポリエチレン、止着材:合成ゴム系、伸縮材:ポリウレタン、結合材:合成ゴム系 タイプ安心の中量用(ライト) 幅(cm)パッド:8.5 長さ(cm)23 吸水量(mL)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする