曜日別特売
88256×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709484

88256×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709484
88256×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709484
88256×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709484
88256×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709484
88256×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709484
88256×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709484
88256×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709484

ポイズ さらさら吸収 パンティライナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(32枚×18袋)タイプロング長さ(cm)パッド:17.5注文コード51709484品番88256×18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでにおいも安心
スピード吸収ポリマーでしっかりおりもの&水分ケア
お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート
かわいいデザインエンボス付き
ムレにくい全面通気性

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運びタイプロング長さ(cm)パッド:17.5香り無香料吸水量(mL)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする