日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの 婦人衛生用品
ポイズ メンズパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚×9袋)
注文コード
51709676
品番
85613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
一気に出る多量モレをスピード吸収
銀イオン配合の抗菌・消臭シートでニオイ安心
素肌と同じ弱酸性シート
安心のワイド形状
用途
一気に出る多量モレにお悩みの方におすすめ。男性用。吸水ケア/失禁/パッド/ナプキンタイプ/消臭
タイプ
一気に出る多量モレに安心用
幅(cm)
パッド:16
長さ(cm)
35
吸水量(mL)
300