84441×6 アクティ ワイドパッド 日本製紙クレシア 51709710

84441×6 アクティ ワイドパッド 日本製紙クレシア 51709710
84441×6 アクティ ワイドパッド 日本製紙クレシア 51709710
84441×6 アクティ ワイドパッド 日本製紙クレシア 51709710
84441×6 アクティ ワイドパッド 日本製紙クレシア 51709710
84441×6 アクティ ワイドパッド 日本製紙クレシア 51709710
84441×6 アクティ ワイドパッド 日本製紙クレシア 51709710

アクティ ワイドパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚×6袋)
吸収量(mL)目安:500
内容量1ケース(30枚×6袋)注文コード51709710品番84441×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

身体を包むワイド形状の吸収体で、尿や広がる軟便のモレをしっかりガード
身体の中心に合わせやすいカラーのセンターライン表示
2層の吸収体とお肌さらさらシートで尿をすばやく吸収、逆戻りを防止
立体ギャザーでしっかり立ち上がり横からのモレをガード
ムレを防いでお肌さらさら。
交換時の状態:寝たまま

用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:30×52吸収量(mL)目安:500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする