アクティ 尿とりパッド ふっくらフィット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚×6袋) 吸収量(mL)目安:770 注文コード51709737 品番84708×6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は吸収量2種類から選べます 他の種類を見る

吸収体改良でよりふっくら、さらにフィット
立体ギャザーでしっかり立ち上がり横からのモレをガード
アクティ独自のエンボス加工で尿を素早く吸収
「エアスルートップシート」お肌にやさしいやわらか素材
ポリマーの消臭効果で気になるニオイを抑制
お肌さらさらシートで尿の逆戻りを防止
交換時の状態:寝たまま

用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:20×48 吸収量(mL)目安:770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする