アクティ パワー消臭パッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚×4袋) 注文コード 51709755 品番 84448×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートが雑菌の増殖を抑制し、尿・汗・便もニオイを和らげる
吸収体ふんわりやわらか加工とスリット改良で吸収スピードアップ
厚みのある立体ギャザーでおしりからのモレを防止
ワイド&ダブル吸収体で尿や広がる軟便のモレもしっかりガード
吸収体エンボス加工
布感覚の全面通気性バックシート
お肌さらさらシート
消臭ポリマー
センターライン表示

用途紙パンツ用尿取りパッド、病院・介護施設向け。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレン、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 寸法(幅W×長さL)(cm)パッド:32×63 吸収量(mL)目安:1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする