※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51710385
品番
CDQ2B40-25DZ-A93VZ-X271
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
形式
空気圧タイプ
クッション
なしまたはラバークッション付
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
取付ボルトなし
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
+1.0 ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2ケ
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
通し穴(標準)
ロッド先端金具
金具なし
オーダーメイド仕様
シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無
オートスイッチあり