曜日別特売
- HOME&HOME 湯桶 リス 51710690

HOME&HOME 湯桶

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(150個)
内容量1セット(150個)注文コード51710690品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

インテリアを選ばないシンプルデザインの湯桶 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
浴槽のお湯をすくいやすい湯桶。
指がかかりやすく、持ちやすい形状。

ホワイト材質ポリプロピレン容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×95使用場所浴室
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73373965
2023-10-12
用途: 入浴
その他業種

バスチェアーを買いなおすときに一緒に注文します。大きさもちょうどよく、抗菌が利いていて、半年くらいはほとんど手入れなしで使えます。汚れてきたら、手入れをしてみてきれいにならないようなら買いなおしが気軽にできる金額だと思い、重宝しています。

対象商品 : 73373965
2022-09-23
用途: 家庭での入浴用
その他業種

適度な強度と重さと容量と低価格なところが良い。しかし取っ手部分がやや短いため指でひっかけずらいのだけ残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする