Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
シンプルトーン 腰かけ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
51711478
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
・座面高さが31cmと手おけがカウンターで使いやすい
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合
色
ミントブルー
材質
本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン
質量(g)
1100
耐熱温度(℃)
本体:120、ゴム脚:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×31.5×33.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません