シンプルイズム 湯かき棒

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 51711487 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。

使用場所浴室 材質ポリプロピレン 全長(mm)621 寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00671448
2023-01-18
用途:
手洗い洗濯
アトリエつくし 様 (教育・研究機関)

布にナイロンが付いてるものは洗濯機で洗えず、、脱水をしても水が切れず手洗いしています。手が荒れるし、冬場は冷たいので床希望が最適です。以前使っていたものと変わらず、硬くてしっかりしており使い心地はいいです。何年も使っていたので汚れて捨ててしまい、大型大工センターでも見つけられず困っていました。手に入って良かったです。

対象商品:
00671448
2022-03-12
用途:
お風呂のお湯をかき回す
農・林・水産業

名称もわからない状況でネット検索してたどり着いた商品です。手軽に使えて場所ふさぎにもならず、快適です。

対象商品:
00671448
2020-04-19
用途:
自宅の入浴時の湯船の撹拌
土田制御 様

ちょっと先端部の面積が狭いと思いました。
でも不便なほどではなく使い心地もとても良かったです。
たぶんこれから10年は使えると思います。
ありがとう御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
00671448
2019-03-07
用途:
タンク内の溶液の撹拌

専用の混ぜ棒を使用していましたが、必要以上に柄が長く、重い為使いづらいものでした。
比較して大幅に軽く、長さも足りているので作業しやすくなりました。

対象商品:
00671448
2019-05-16
用途:
貯め水の撹拌用
製造業

弊社では使用する方の要望で半月型、楕円型と分けて撹拌の用途で購入しました。特別な所はありませんが、いつも通り安定して使用できます。

対象商品:
00671448
2015-07-27
用途:
沸かし湯の掻き混ぜ用途

場所も取らず、数回湯船を掻き混ぜるだけで、湯温が均一になります。
取っ手の継ぎ目から水が入ると、下側に水抜き穴が無いので、水溜まりとなり不衛生です。
製品形状の金型変更で、ドレーン穴の追加は可能ですから、ぜひ改善を御願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする