ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 掃除用具
ファミリー・ライフの モップ
ファミリー・ライフの その他モップ用オプション
ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック用替えバッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
51711539
品番
0425310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,801
販売価格(税別)
¥
3,455
バスケットに入れる
ファミラ スピンマジック用の替えバッテリーです。
6ヶ月間保証書付き
仕様
リチウムイオンバッテリー 7.4V、2000mAh
質量(g)
(約)70(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)6.8×3.8×2
充電時間(時間)
約3〜4
繰り返し・詰め替え
対応