ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 掃除用具
ファミリー・ライフの ブラシ
ファミリー・ライフの バスブラシ
ファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 替えバッテリー(持ち手部)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51711548
品番
04246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,991
販売価格(税別)
¥
3,628
バスケットに入れる
ファミラ スピンターボ用の替えバッテリー(ハンドル部)です。
6ヶ月間保証書付き
材質
ABS樹脂・アルミ合金
質量(kg)
(約)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×6×6
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
約2000
繰り返し・詰め替え
対応