ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット+予備バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51711584 品番04252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。
一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。
モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。
先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。
延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。
本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。
0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。
手元スイッチ付きで操作が簡単です。
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む) タイプ8点セット+予備バッテリー 直径(Φcm)モップパッド:(約)16 連続使用時間(分)約60〜80 バッテリーリチウムイオンバッテリー AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A バッテリー電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64) 充電時間(時間)約3〜4 バッテリー容量(mAh)2000 回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする