用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築の内外装目地
モルタル・コンクリートの目地
色・風合いが異なる部位にまたがる目地
施工部のコーキングを目立たせたくない部位
直射日光が当たらない屋内のガラス目地
仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)成分変成シリコーン系色クリア容量(mL)3330タイプノンブリードタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.93改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃:300粘度(Pa・s)190危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆