※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空ポンプ・真空ユニット
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
(1件のレビュー)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51717216
品番
USW-50N 60HZ
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
電圧(V)
単相100
質量(kg)
22
周波数(Hz)
60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50
幅(mm)
395
高さ(mm)
295
奥行(mm)
275
回転数(min
-1
[r.p.m])
600
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
電動機出力(W)
200
アズワン品番
61-3612-43
油量(L)
1.2
吸込口径
Φ16mm
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000