※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USW-100N 50HZ ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 51717234 USW-100N 50HZ ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 51717234 USW-100N 50HZ ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空 51717234

ベルト駆動型油回転真空ポンプ

(1件のレビュー)
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51717234 品番 USW-100N 50HZ
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
電圧(V)単相100 質量(kg)25 周波数(Hz)50 排気速度(50/60Hz)(L/min)100 幅(mm)469 高さ(mm)318 奥行(mm)292 回転数(min-1[r.p.m])600 電源AC 到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7 電動機出力(W)300 アズワン品番61-3612-44 油量(L)2.1 吸込口径Φ23mm ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51717277
2017-03-03
用途:
抽気作業
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

更に、大口径のホースを使用し、作業の時間短縮が出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする