ST-20 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765753 ST-20 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765753 ST-20 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765753 ST-20 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765753

巻尺 スチールテープ製

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51765753 品番ST-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。

長さ(m)20 材質(テープ)スチール テープ幅(mm)12.5 用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.31 目盛片面/1mm単位 表面処理ナイロンコート 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.14
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープ部分はスチール製の為、電気での感電等に注意してご使用ください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。

商品説明動画

モノタロウ スチールテープ製巻尺 商品紹介
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51765753 ST-20 07225836 KMC-900R 鋼製テープ グリッパー KOMELON 鋼製テープ グリッパー KOMELON 1個 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51765735
2024-07-20
用途:
土地の長さの測定
自動車・二輪車・自転車関連業

10mでこの値段は他ではないのでコストパフォーマンスが良い。巻き戻しの際に少し空回りする時があるがそれ以外は問題はないと思う。

対象商品:
51765735
2022-10-03
用途:
簡易な計測に
株式会社松井組 様

概算で数量を算出する際に、何回も5m巻尺で測らなくていいので便利です。

対象商品:
51765735
2023-01-25
用途:
寸法測定

低価格商品なので購入しました 軽くてコンパクトで良かったです

対象商品:
51765735
2022-12-06
用途:
山小屋の維持管理
久保 様 (建設業・工事業)

この価格ではまず他ではなく、モノタロウさんならではの商品だと思います。

対象商品:
51765735
2022-04-11
用途:
タンクのけがき
山本工業株式会社 様

価格も安く、造りもしっかりして、文字も見やすく使いやすいです。

対象商品:
51765735
2022-02-24
用途:
安かったのでとりあえず買いました

メジャーで測れない長さの測定用にとりあえず買ってみました。
「モノタロウ 10m」のラベルは安い紙製ですぐにヨレヨレになったのでマジックで「10m」と書き直しました。

1人が参考にしています
対象商品:
51765735
2022-01-16
用途:
クロス張替え工事
カサイ中央管財合同会社 様 (不動産業)

高い場所や低くて手の届かない場所にもスムーズ測量できました。

対象商品:
51765753
2021-10-21
用途:
色々なものの大きさを知りたいとき
医療・福祉・介護関連業

小さいし軽いので、女性でも気軽に使えてありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする