LCD-MF225XBR-A 21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF225XBRシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 51770513

LCD-MF225XBR-A 21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF225XBRシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 51770513 LCD-MF225XBR-A 21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF225XBRシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 51770513 LCD-MF225XBR-A 21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF225XBRシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 51770513

21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF225XBRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51770513 品番LCD-MF225XBR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「LCD-MF225XBR」は、LEDバックライトを採用したフルHD(1920×1080)対応の、21.5型ワイド液晶ディスプレイです。
ゲーム機やAV機器との接続に便利なHDMI端子を搭載。BDレコーダーやハイビジョンビデオカメラなどの接続が可能です。
また、5msの高速応答で、動きの速い動画にも強く、ゲームや動画観賞にも最適です。

仕様
パワーマネージメント/VESA DPM互換
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
付属品取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m) 質量(kg)(スタンドあり)3.2、(スタンドなし)2.9 ブラック 使用温度範囲(℃)0〜40(収納時:-20〜+60) 規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(V13★★☆)電気用品安全法(PSE)、PCリサイクルマーク、UL 消費電力(W)最大時30、通常使用時(オンモード)17.3、待機時0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)(チルト角)上20、下0 対応機種DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)507×178×390、(スタンドなし)507×49×321 使用湿度範囲20%〜80%(結露なきこと) 液晶パネル【パネルタイプ】TFT21.5型ワイド 白色LED/非光沢パネル、【最大表示解像度】1920×1080、【画素ピッチ】0.24825(H)×0.24825(V)、【表示面積】476.64(H)×268.11(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下160°、左右170°、【最大輝度】250cd/m2、【コントラスト】1000:1、【応答速度】5ms 走査周波数(水平)24.8〜82.0kHz 走査周波数(垂直)56.3〜60.0Hz 入力端子映像/HDMI、アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D プラグ、プレイ規格VESA DDC2B インターフェイスVESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 調整機能【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)、色調整、アドバンス(DCR、ガンマ)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ(手動復帰、自動復帰)、オートクリア、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、輝度/ECOステップ、オフタイマー、OSDロック 音声(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)、(フォン端子)-
注意
※2016年7月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。
※個人宅には配送できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする