旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 洗剤
旭エンジニアリングの 工場用洗剤
コンクリート除去剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3.6kg)
注文コード
51776386
品番
HC120
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。
コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法
1.コンクリートの状態によって、原液〜5倍に水で希釈します。
2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。
3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2〜3回繰り返して下さい。
温度範囲(℃)
初留点と沸騰範囲:64.7〜100
pH
1
臭気
刺激臭
密度(g/cm
3
)
1.05〜1.1
外観
無色透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.58MB)
注意
※本品は塩酸を配合しておりますので、原液もしくは希釈液が皮膚及び衣服にかかった場合は直ちに大量の水で洗い流して下さい。
※希釈容器はプラスチック材を使用して下さい。