高性能ろ過フィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード51776395 品番FA-40
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。
従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!
廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。

用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防 吸着力1枚あたり830mL 1枚の寸法(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.17MB)
注意
※吸着される油または液体の性質に応じ、怪我や危険のないようにお取扱いにご注意下さい。
※廃棄は地域行政の決まりに従って下さい。

商品説明動画

高性能ろ過フィルター FA-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする