クリーンバッカー・リキッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード51776404 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。
スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。
通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。
通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。
通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。

使用方法
1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。
2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。
用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去 成分亜塩素酸ナトリウム、精製水 商品タイプ業務用 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする