ライトウォームジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51776569 品番 SPT32300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

アウターからミドラーまで着回せる使い勝手抜群の中綿入りジャケット登場!
ストレッチ・防風素材、トリカット仕様で快適な動きやすさを実現
大きめ設計のフードはヘルメットの上から被れる仕様
上にアウターを羽織っても出し入れしやすい縦型ファスナー
サステナビリティに配慮した中綿仕様(sorona)、両脇内ポケット、左袖ペン差し、袖口・裾ニットバインダー

種別ジャケット ベージュ サイズLL 混率(%)別布:ナイロン88、ポリウレタン12 機能ストレッチ・防風 材質(中綿)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする