SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727

SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727
SPT32300 ライトウォームジャケット スポットライト 51776727

ライトウォームジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
レッド
内容量1枚注文コード51776727品番SPT32300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

アウターからミドラーまで着回せる使い勝手抜群の中綿入りジャケット登場!
ストレッチ・防風素材、トリカット仕様で快適な動きやすさを実現
大きめ設計のフードはヘルメットの上から被れる仕様
上にアウターを羽織っても出し入れしやすい縦型ファスナー
サステナビリティに配慮した中綿仕様(sorona)、両脇内ポケット、左袖ペン差し、袖口・裾ニットバインダー

種別ジャケットレッドサイズ4L混率(%)別布:ナイロン88、ポリウレタン12機能ストレッチ・防風材質(中綿)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする