スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 先芯入り長靴
紳士セーフティーカラーワークブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51776849
品番
ST-2507
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
つま先に鋼先芯を使用したセーフティーカラーワークブーツです。
サイズ展開はSサイズから4Lサイズまでの幅広く対応しております。
色
グレージュ
サイズ
LL
サイズ(cm)
27
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴