FT-50 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ 51777382 FT-50 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ 51777382 FT-50 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ 51777382

巻尺 ファイバーガラス製

(79件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51777382 品番FT-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。

目盛両面2mm単位 用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.65 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※電気での感電等に注意してご使用ください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。
※0の位置は先端金具位置となりますのでご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51777382 FT-50 70199956 - 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
徒競走等の距離測定

工事などではなく、走る際の距離を測るために購入しました。
非常に使いやすく、巻き取りもスムーズです。

対象商品:
51777416
2021-12-20
用途:
計測
農・林・水産業

今までも使っていた巻き尺の劣化が激しくなり、代替えとして、今まで50メートルだったものをこの100メートル計測できるものにいたしました。とても使いやすくメモリもはっきり見えて、正確な計測ができるようになりました。

対象商品:
51777416
2021-12-11
用途:
軽くて巻き取りが早い
農・林・水産業

この前農作業の植え付け幅を測りに使いました。大変軽く巻き取りも早く仕事が捗りました前に使っていたのは巻き取りも遅く仕事が捗りません、今回のは大変値段も安く巻き取りが早いので助かりました又リピートします

対象商品:
51777382
2021-09-27
用途:
運動会でトラックを図ったりする
社会福祉法人 三幸会 猿渡保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

長さも十分。価格最高。使いやすさも大満足です。購入タイミングが良かったです。

対象商品:
51777416
2021-07-31
用途:
ソフトボールのライン引きに。
運輸・通信業

安さに引かれて購入。50Mじゃ足りず、100Mを購入。少し大きさが気になりますが一回で外野までラインが引けるので助かります。

対象商品:
51777416
2021-10-29
用途:
LAN配線工事の現地調査
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

体育館などの大型の建物の配線長を図るのに使用します。
100mなので配線長の制限値と合っている上に 非常に安価で手に入り助かりました。

対象商品:
51777416
2021-07-17
用途:
農作業
高島農園 様 (農・林・水産業)

リーズナブルです。雨の日に使用しても汚れにくいです。

対象商品:
51777382
2021-06-12
用途:
井戸の深さを測定
株式会社ネクストネットワーク 様

井戸の深さを測定に使います。
泥水の中に挿入するため丸洗いができすぐに乾燥するので重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする