FT-30S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777434

 

FT-30S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777434 FT-30S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777434 FT-30S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777434 FT-30S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777434

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ

(36件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51777434 品番FT-30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。

目盛両面2mm単位 用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.7 長さ(m)30 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※電気での感電等に注意してご使用ください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51777434 FT-30S 10102136 OTR30X 3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ 3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ 1個 4,698 税込5,168 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51777434
2022-02-10
用途:
型枠工事で距離を測ったりする
隅谷建設 様

二人で計測するときは0(ゼロ)メモリが無いので不便、わざわざ1mメモリを合わせて
測ります。
1人で測るときは0のところが輪っかになっていて釘などに引っ掛けて測れますが、釘が簡単に打てない時には不便極まりないです。
そもそも、巻き尺は二人で測るものでは?

対象商品:
51777434
2021-11-14
用途:
適当な測距程度
建設業・工事業

目盛先端に0表示が無い(金具の先端が0?)ため、手元が能力のある作業員で無ければ10cm切りで使用しないと怖いです。適当な測距程度には使えます。
安かろう悪かろうですね。
短期の消耗品または、道具使用の荒い従業員に使用させる分には使えます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品改善に努めて参ります。

対象商品:
51777452
2021-09-28
用途:
現場の測量

早巻きは早くて軽くていいのだが、「0」の表示が金具の位置なので使いづらい 一人で測るのにはいいだろうが、ちょっと使いづらいなか

対象商品:
51777452
2021-07-10
用途:
工事完工後の検査に使用
青山農園 様 (農・林・水産業)

重さもさほど重くなく、巻き込みも早くて使い勝手がいいです
購入してよかったと思います。

対象商品:
51777434
2021-04-10
用途:
簡易な測量に

値段は、お手頃です。他の方のレビューにもありましたが0点がわからない、早巻なのに早く巻くとテープが中でねじれてしまうので次の製品は、改善していただけたらと思います。

対象商品:
51777452
2021-04-24
用途:
測量
吉岡電気工業株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすく、巻きやすいです。
また、購入したいと思います。

対象商品:
51777434
2021-01-11
用途:
土地と建物の測量
不動産業

丈夫そうで使いやすく軽くてとてもよい。測量に向いています

対象商品:
51777452
2020-02-05
用途:
田んぼの畦の長さを計る
農・林・水産業

田んぼの畦を計っています。50mを計っても巻き取りが速いので、とても助かります。
巻き取り方が雑なのか、表裏が逆になることがありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする