ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防護服・保護服・特殊服
ブロードウォッチの 足カバー/脚絆
ブロードウォッチの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
使い捨て静電気防止靴カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
51777698
品番
SHOES-COVER-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー
工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける
吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
用途
男女兼用フリーサイズ
丈夫な不織布で破れにくい
色
ブルー
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリプロピレン
長さ(cm)
約39
高さ(cm)
約15
特性
静電気防止
関連資料:
(0.21MB)