プロテクガードライトブルー ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚) 注文コード 51777716 品番 69205
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

しなやかな装着感とフィット感。
優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。
指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。
ラテックスフリー・パウダーフリー。
食品衛生法規格試験適合

仕様ラテックス無 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1 ライトブルー サイズXS 入数(枚)150 規格食品衛生法適合 機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性 全長(cm)23 手の平幅(cm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする