PC-JSV02 循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート) 51777759 PC-JSV02 循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート) 51777759 PC-JSV02 循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート) 51777759 PC-JSV02 循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート) 51777759

循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51777759 品番PC-JSV02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。

用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>) サイズフリー(S〜5L) 出力ポンプ:5V/140mA 電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ) 胸囲(cm)80〜130 本体質量(g)約650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275) 流量(mL/min)320〜350 タンク容量(mL)約1300 給水口径(Φmm)タンク:約80
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。
※推奨バッテリー 5V 2.4A
※冷感持続時間は50mm角氷8個使用、室温33度の環境下で使用した場合の目安。
※使用環境の気温や個人の体温等により持続時間は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする