マグネット付きマスクストッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51777777 品番 MS-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マスクや小物を収納できるケース。シンプルなデザインで玄関周りのインテリアにもすっきりなじみます。
マグネット付属で、掛け/置きどちらでも使用可能。上部にはちょっとした小物も置けます。サニタリーにもぴったり。

用途マスク保管用ケースとして。マスクストッカー/マスクケース/マスクボックス/マスクホルダー/マスク入れ/マスクディスペンサー/マスク収納/マスク/使い捨てマスク/マグネット収納/収納/インテリア/スチール/マグネット/磁石/壁掛け/置き型/2way/玄関/洗面用品/洗面所/サニタリー/小物/鍵/カギ/判子/アクセサリー/シンプル/おしゃれ/オシャレ/お洒落 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)1 ホワイト 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×8.5×13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする