Lafoot 楽歩人ウォーカー スニーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51777838 品番 ブラック/24.5-25cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

まるで靴下のようなフィット感!外反母趾や甲高、幅広さんもラクラク履けるスニーカー。足の専門家が共同開発【医学博士勝野浩×シューフィッター當山アイ】
長時間歩行でも足が疲れにくいインソール。足もとスッキリ細魅せ効果。足への衝撃を吸収する多重構造。伸縮素材なので母趾が痛くなりにくく脱ぎ履きがスムーズ。
約145gと軽量設計(Mサイズ片足)。イメージが変わる替えひも付き。インソールは水洗い可。

用途通勤通学、ウォーキングやランニングなどに。4E/ストレッチ/幅広/甲高/散歩/婦人靴/レディース/メンズ/シニア/敬老の日/軽い/軽量/甲高/幅広/ワイド/外反母趾/ストレッチ/足裏/アーチサポート/インソール 形状ローカット ブラック サイズ(cm)24.5〜25 材質(アッパー)ポリエステル/ポリウレタン 材質(底部)合成底 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする